Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF3410-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101472
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF3410-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209863385
Dokumentation - Beipackzettel
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
  • Halbleiterschütz
  • 3-phasig
  • 9,2 A
  • 48...480 V
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • 2-phasig gesteuert
  • Momentanschaltung
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Halbleiterschütz
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
4 kW
Isolationsspannung:
600 V
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
113,8 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Thyristor, thyristor siemens, thyristor, photoélectrique, cellule, barrière, lumineuse, réflexion, capteur, distance
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,96*
€ 102,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,26*
€ 103,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 126,73*
€ 145,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 129,93*
€ 149,08*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 171,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF39000QA88
ab € 0,97*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.