Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2311-1KC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101453
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2311-1KC10
EAN/GTIN:
     4011209714502
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für Starterkombination
  • Bemessungsstrom: 12,5 A
  • Kurzschlussschutz: 163 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Starterkombinationen
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
12,5 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,61*
€ 54,83*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,78*
€ 58,40*
€ 5,46*
ab € 53,84*
€ 61,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,83*
€ 63,09*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 91,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 7,21*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 8,75*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 27,73*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 6,88*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 5,56*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 6,82*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
ab € 21,37*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 7,05*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 6,86*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 114,95*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 83,88*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 47,81*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 44,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.