Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz Siemens SIRIUS 3RH2140-1AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101383
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH2140-1AP00
EAN/GTIN:
     4011209828506
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
  • Hilfsschütz
  • Baugröße S00
  • Hilfskontakte: 4 x Schließer
  • Steuerspannung: 230 V AC 50/60 HZ
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hilfsschütz
Hilfskontakte:
4 x Schließer
Baugröße:
S00
Steuerspeisespannung:
230 V AC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
57,5 mm
Tiefe:
73 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
30000000 Zyklen
Elektrischer Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfsschütz 4 schließer, hauptschütz siemens, hauptschütz, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 19,21*
€ 22,99*
2 Tage
3
€ 4,45*
ab € 19,40*
€ 23,23*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,36*
€ 24,40*
6 Tage
17
€ 6,95*
ab € 23,20*
€ 27,83*
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH21311AK60
ab € 21,25*
Zubehör
Siemens
3RH21311AK20
ab € 33,27*
Zubehör
Siemens
3RH23531DE400KA0
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.