Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RU2116-1DB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101337
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-1DB0
EAN/GTIN:
     4011209781627
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
  • Überlastrelais für Motorschutz
  • 2,2...3,2 A
  • Baugröße S00
  • CLASS 10
  • Schraubanschluss
  • Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
  • Hand-Automatik-Reset
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thermisches Überlastrelais
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Hilfskontakte:
1 x Öffner/Schließer
Baugröße:
S00
Zuordnungsart:
2
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
3,2 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
2,2...3,2 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
70 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CSA | DNV GL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,64*
€ 34,59*
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 27,68*
€ 35,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,82*
€ 36,09*
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 39,51*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 52,14*
€ 63,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.