Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2025-1AP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101315
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2025-1AP00
EAN/GTIN:
     4011209832268
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
  • Leistungsschütz
  • Baugröße S0
  • AC-3
  • 7,5 kW/400 V
  • Hilfskontakt: 1 x Öffner/Schließer
  • Steuerspannung: 230 V AC 50/60 Hz
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschütz
Hilfskontakte:
1 x Öffner/Schließer
Baugröße:
S0
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
7,5 kW
Isolationsspannung:
690 V
Steuerspeisespannung:
230 V AC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schalthäufigheit bei AC-3 max.:
750 1/h
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anschluss Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ABS | CCC | CE | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens leistungsschütze 230v ac, hauptschütz siemens, hauptschütz, fotoceller, ljussensorer, reflektionsavkännande fotoceller, reflekterande fotoceller, avståndsgivare
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,48*
€ 38,31*
1 Tag
24
€ 8,90*
ab € 30,81*
€ 38,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,11*
€ 40,65*
€ 8,95*
ab € 36,05*
€ 46,67*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 55,81*
€ 64,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,93*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111NF11
ab € 16,18*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA11
ab € 4,84*
Zubehör
Siemens
3RH29111LA11
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA22
ab € 8,04*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA22
ab € 7,53*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,00*
Zubehör
Siemens
3RH29111HA31
ab € 8,00*
Zubehör
Siemens
3RH29111FA40
ab € 7,51*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.