Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2018-1BB41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101313
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2018-1BB41
EAN/GTIN:
     4011209784093
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
  • Leistungsschütz
  • Baugröße S00
  • AC-3
  • 7,5 kW/400 V
  • Hilfskontakt: 1 x Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschütz
Hilfskontakte:
1 x Schließer
Baugröße:
S00
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
7,5 kW
Isolationsspannung:
690 V
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schalthäufigheit bei AC-3 max.:
750 1/h
Breite:
45 mm
Höhe:
57,5 mm
Tiefe:
73 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anschluss Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ABS | CCC | CE | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens schaltschütz 7,5 kw, hauptschütz siemens, hauptschütz, fotoceller, ljussensorer, reflektionsavkännande fotoceller, reflekterande fotoceller, avståndsgivare
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,61*
€ 53,60*
1 Tag
7
€ 8,90*
ab € 45,54*
€ 54,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,11*
€ 55,34*
€ 8,95*
ab € 52,22*
€ 63,84*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 89,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,05*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,27*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,03*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,96*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,65*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 4,42*
Zubehör
Siemens
3RT19164BB31
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
3RT19164BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.