Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz Siemens SIRIUS 3RT2017-1BB41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101309
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2017-1BB41
EAN/GTIN:
     4011209784024
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
  • Leistungsschütz
  • Baugröße S00
  • AC-3
  • 5,5 kW/400 V
  • Hilfskontakt: 1 x Schließer
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschütz
Hilfskontakte:
1 x Schließer
Baugröße:
S00
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
5,5 kW
Isolationsspannung:
690 V
Steuerspeisespannung:
24 V DC
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Schalthäufigheit bei AC-3 max.:
750 1/h
Breite:
45 mm
Höhe:
57,5 mm
Tiefe:
73 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anschluss Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
ABS | CCC | CE | CSA | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfsschütz 3 schließer, hauptschütz siemens, hauptschütz, fotoceller, ljussensorer, reflektionsavkännande fotoceller, reflekterande fotoceller, avståndsgivare
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,67*
€ 31,71*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 24,98*
€ 32,00*
4 Tage
9
€ 4,45*
ab € 25,42*
€ 32,46*
€ 8,95*
ab € 29,53*
€ 38,17*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 45,84*
€ 54,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 54,49*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 54,46*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,33*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,33*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,70*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 73,27*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,04*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,89*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,89*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 0,99*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.