Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4AA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101294
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2021-4AA10
EAN/GTIN:
     4011209712515
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S0
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 11...16 A
  • Kurzschlussschutz: 208 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S0
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
16 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
11...16 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, siemens überlastrelais 10 - 16a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Sensori fotoelettrici, fotocellule, sensori fotoelettrici a barriera, sensori di distanza laser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,46*
€ 56,64*
2 Tage
17
€ 8,90*
ab € 45,79*
€ 57,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,16*
€ 59,65*
€ 5,90*
ab € 45,88*
€ 65,88*
Lager 1454
17
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,43*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,59*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,69*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,76*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,91*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,16*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,34*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,01*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,66*
Zubehör
Siemens
3RA29211AA00
ab € 3,60*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.