Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101292
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-1KA10
EAN/GTIN:
     4011209712508
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 9...12,5 A
  • Kurzschlussschutz: 163 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
12,5 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
9...12,5 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,35*
€ 51,62*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 46,90*
€ 54,38*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,95*
€ 54,45*
7 Tage
60
€ 6,95*
ab € 52,95*
€ 61,33*
Lager 1454
19
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 90,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 7,22*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 8,70*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 27,82*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 6,89*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 7,06*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 7,08*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 114,49*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 83,30*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 40,66*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 48,02*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 44,90*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 81,46*
Zubehör
Siemens
3RA19211DA00
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.