Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2011-0DA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101277
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2011-0DA10
EAN/GTIN:
     4011209712348
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
  • Leistungsschalter
  • Baugröße S00
  • Für den Motorschutz
  • CLASS 10
  • Überlastschutz: 0,22...0,32 A
  • Kurzschlussschutz: 4,2 A
  • Schraubanschluss
  • Standardschaltvermögen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leistungsschalter für Motorschutz
Auslöseklasse:
CLASS 10
Polzahl:
3
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
690 V
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
0,32 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
0,22...0,32 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
45 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
96 mm
Lebensdauer mechanisch (typisch):
100000 Zyklen
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | DNV GL | GOST | UL | VDE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,66*
€ 36,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,32*
€ 39,36*
€ 5,46*
ab € 35,97*
€ 46,42*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 36,07*
€ 46,58*
Lager 1454
25
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,48*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,38*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,70*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,20*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,43*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,21*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 36,15*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,90*
Zubehör
Siemens
3RA19211DA00
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.