Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171474 - SL7-L230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101254
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171474
EAN/GTIN:
     4015081678006
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Grün
  • 230/240 V AC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
230 V AC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,66*
€ 57,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,04*
€ 59,98*
€ 5,46*
ab € 49,03*
€ 62,61*
€ 4,00*
ab € 49,54*
€ 63,19*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,63*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,77*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,06*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,04*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,81*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,90*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.