Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171463 - SL7-L24-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101249
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171463
EAN/GTIN:
     4015081679560
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Rot
  • 24 V AC/DC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171443
ab € 43,46*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 36,33*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 42,32*
Zubehör
Eaton
171452
ab € 76,05*
Zubehör
Eaton
171456
ab € 90,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.