Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Eaton 106783 - LS-S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101233
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106783
EAN/GTIN:
     4015081065509
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
  • Positionsschalter
  • Kuppenstößel
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Basisgerät erweiterbar
  • Schutzart: IP66/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Positionsschalter
Betätigung:
Kuppenstößel
Erweiterbar:
ja
Kontakte:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied | Sprungschaltglied
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
31 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
33,5 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 14,79*
€ 19,50*
10
€ 5,95*
ab € 18,34*
€ 20,33*
1 Tag
20
1
€ 6,40*
ab € 16,02*
€ 21,14*
1
€ 5,46*
ab € 16,66*
€ 22,13*
Lager 1454
137
1
€ 5,99*
ab € 21,21*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
266126
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266127
ab € 7,38*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
114024
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
290178
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,94*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.