Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Siemens 5SY4306-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4306-7
EAN/GTIN:
     4001869181912
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - VDE-Zertifikat
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
  • Leitungsschutzschalter
  • 3-polig
  • 400 V
  • 6 A
  • C-Charakteristik
  • 10 kA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V AC
Schaltvermögen:
10 kA
Bemessungsstrom:
6 A
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
20000
Zulassungen:
CCC | CE | GOST | UL | VDE
Plombierbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Inductive sensors
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 39,01*
€ 45,80*
€ 5,46*
ab € 39,44*
€ 46,31*
€ 5,95*
ab € 40,38*
€ 47,37*
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 41,12*
€ 48,15*
Lager 1454
44
€ 5,99*
ab € 53,00*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 11,39*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 13,37*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,93*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 135,76*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,57*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 35,36*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 33,48*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,70*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 1,04*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 8,27*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 10,44*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 51,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.