Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 031607 - P3-63/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101086
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031607
EAN/GTIN:
     4015080316077
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
  • Hauptschalter
  • Einbau
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 63 A
  • Max. 30 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart (frontseitig): IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Einbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
63 A
Schalthäufigkeit max.:
50 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
Front IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3, NEMA3R, NEMA12
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 46,58*
€ 57,91*
1 Tag
23
€ 4,98*
ab € 46,50*
€ 57,95*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 48,21*
€ 59,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,79*
€ 66,61*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 94,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,93*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
78627297 HI11-P1/P3E
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,24*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
000652
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.