Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß- und Grobhandtaster Eaton 229748 - FAK-R/V/KC11/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101072
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229748
EAN/GTIN:
     4015082297480
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster
  • RMQ-Titan Fuß- und Grobhandtaster (rastend)
  • Entsperren durch Ziehen
  • Not-Halt-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418
  • Komplettgerät mit Kontakten
  • 1 x Öffner/Schließer
  • Pilzkappe rot
  • Gehäuse gelb/schwarz
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Fuß- und Grobhandtaster (NOT-AUS)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zugentriegelung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
Gehäusefarbe:
gelb/schwarz
Tastendurchmesser:
85 mm
In Gehäuse verbaut:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | TÜV | UL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 8,90*
ab € 43,86*
€ 54,73*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 44,96*
€ 56,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,53*
€ 57,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 56,73*
€ 69,14*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 83,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,05*
Zubehör
Pilz
750101
ab € 91,37*
Zubehör
Pilz
750102
ab € 111,78*
Zubehör
Pilz
751101
ab € 91,16*
Zubehör
Pilz
751102
ab € 111,70*
Zubehör
Wieland
R1.188.1990.0
ab € 123,73*
Zubehör
Wieland
R1.188.0500.1
ab € 120,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.