| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101053 Herst.-Nr.: 216497 EAN/GTIN: 4015082164973 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
- 30 x 50 mm
- Schwarz
- Beschriftung: RUN
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz/silber | Beschriftung: | RUN | Schutzart: | IP66 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schildträger, Capteurs, inductifs, détecteurs, détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité inductifs |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,77* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,55* | € 2,19* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,618* | € 2,288* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,42* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,94* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|