Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Eaton 216487 - M22S-ST-D6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216487
EAN/GTIN:
     4015082164874
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger
  • RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
  • 30 x 50 mm
  • Schwarz
  • Beschriftung: EIN
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schildträger
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz/silber
Beschriftung:
EIN
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: schildträger, schildträger 30 x11 cm, Resistance thermometers
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,71*
10
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,34*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,35*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,40*
Lager 1454
22
1
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.