| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101044 Herst.-Nr.: 216494 EAN/GTIN: 4015082164942 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan Tastenzusatzschildträger komplett
- 30 x 50 mm
- Schwarz
- Beschriftung: STOP
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Schildträger | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | schwarz/silber | Beschriftung: | STOP | Schutzart: | IP66 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schildträger, capteurs de température, détecteur de température, sonde de température |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,24* | € 1,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,55* | € 2,30* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,32* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 2,37* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|