Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Eaton 216876 - M22-PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100980
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216876
EAN/GTIN:
     4015082168766
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Taster
  • Zugentriegelung
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 38 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zugentriegelung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
keine
Tastendurchmesser:
38 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
1
€ 8,90*
ab € 12,01*
€ 14,38*
1 Tag
570
1
€ 4,98*
ab € 12,02*
€ 14,39*
1 Tag
193
1
€ 4,99*
ab € 12,65*
€ 15,14*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 14,68*
€ 16,32*
Lager 1454
105
1
€ 5,99*
ab € 22,36*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 108,53*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 109,07*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 120,64*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 119,57*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 101,36*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 90,74*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 98,06*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 97,17*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 120,31*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 120,58*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 155,78*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 155,46*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 101,28*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 99,76*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 120,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.