Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband PHOENIX 1051016 - ZB6,LGS: 21-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051016
EAN/GTIN:
     4017918195533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
  • Zackband
  • Streifen
  • Weiß
  • Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 21-30
  • Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
  • Für Klemmenbreite 6,2 mm
  • Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Beschriftungsschild
Klemmentypen:
UT 4/PT 4
Farbe:
weiß
Bedruckung:
21-30
Bedruckungsrichtung:
längs bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, leiterplattenklemme weiß, Control & signalling devices
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,84*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6226*
€ 0,8626*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,88266*
2 Tage
23
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65324*
€ 0,90324*
Lager 1454
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0061
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0081
ab € 0,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0091
ab € 0,53*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0031
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0041
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0051
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0061
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0071
ab € 0,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0081
ab € 0,53*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051919
ab € 6,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0091
ab € 0,53*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0011
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.