Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband PHOENIX 1050017 - ZB5,LGS: 1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100825
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050017
EAN/GTIN:
     4017918195571
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
  • Zackband
  • Streifen
  • Weiß
  • Beschriftet: Fortlaufende Zahlen 1-10
  • Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
  • Für Klemmenbreite: 5,2 mm
  • Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Beschriftungsschild
Klemmentypen:
UT 2,5/PT 2,5
Farbe:
weiß
Bedruckung:
1-10
Bedruckungsrichtung:
längs bedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Surface mounting enclosures, Eaton
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,73*
€ 0,85*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7526*
€ 0,8726*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76266*
€ 0,89266*
2 Tage
176
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,78324*
€ 0,91324*
Lager 1454
181
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1052015:0001
ab € 0,57*
Ähnlich
Phoenix Contact
1053014:0001
ab € 0,73*
Ähnlich
Phoenix Contact
1051016:0001
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.