Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 3044131 - UT 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044131
EAN/GTIN:
     4017918960438
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
  • Durchgangsklemme
  • Anschlussart: Schraubanschluss
  • Querschnitt: 0,2...10 mm²
  • AWG: 24...8
  • Breite: 8,2 mm
  • Farbe: Grau
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme
Baureihe:
UT
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
2
Anschlussart:
Schraubanschluss
Nennspannung:
1000 V
Strombelastung max.:
57 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
41 A
Breite:
8,2 mm
Höhe max.:
55 mm
Länge:
47,7 mm
Abisolierlänge:
10 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
10 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
120 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Control & signalling devices
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7876*
€ 1,0276*
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,82*
€ 1,24*
1 Tag
281
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87646*
€ 1,31646*
1 Tag
265
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,8932*
€ 1,3432*
Lager 1454
96
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047028
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
3047167
ab € 0,3398*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0001
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1052015:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.