Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TT0281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100571
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT0281
EAN/GTIN:
     4021179262682
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Eintauchfühler
Tauchfühler
  • Pt100 Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Stabdurchmesser: 6 mm
  • Einbaulänge: 100 mm
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Eintauchfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Druckfestigkeit:
160 bar
Einbaulänge:
100 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 92,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,92*
€ 93,74*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,14*
€ 99,99*
€ 5,46*
ab € 78,45*
€ 100,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,11*
€ 103,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E30047
ab € 21,82*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 20,08*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 29,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.