Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder PHOENIX 1641769 - SACC-M12MS-4QO-0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100494
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641769
EAN/GTIN:
     4017918921880
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Stecker
  • QUICKON-ONE
  • Gerade
  • 4-polig
  • Kunststoffrändel
  • Kabeldurchmesser: Max. 8 mm
  • Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm²
  • Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M12
Polzahl:
4
Kodierung:
A
Bauform:
gerade
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V AC/DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,34 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,75 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
22
Leiterquerschnitt max. AWG:
18
Kabeldurchmesser:
4...8 mm
Anschlussart:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PA 6
Werkstoff Überwurfmutter:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cUL | cULus | GOST | UKCA | UL
Besonderheiten:
keine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,35*
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 7,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,14*
Lager 1454
31
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/300
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,158*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681114
ab € 6,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1500716
ab € 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1668373
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1668386
ab € 11,12*
Zubehör
Phoenix Contact
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS
ab € 13,85*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.