Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder PHOENIX 1641714 - SACC-M12MS-4QO-0,34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100493
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641714
EAN/GTIN:
     4017918925161
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Stecker
  • QUICKON-ONE
  • gerade
  • 4-polig
  • Kunststoffrändel
  • Kabeldurchmesser: Max. 6 mm
  • Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm²
  • Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M12
Polzahl:
4
Kodierung:
A
Bauform:
gerade
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
125 V AC/DC
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
0,34 mm²
Leiterquerschnitt min. AWG:
26
Leiterquerschnitt max. AWG:
22
Kabeldurchmesser:
3,5...6 mm
Anschlussart:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Werkstoff Griffkörper:
PA 6
Werkstoff Überwurfmutter:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cUL | cULus | GOST | UKCA | UL
Besonderheiten:
keine
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 7,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 7,19*
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 7,22*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 7,77*
Lager 1454
34
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 130,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 114,79*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 1,12162*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,408*
Zubehör
Phoenix Contact
1212033
ab € 35,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,91*
Zubehör
Phoenix
1681114
ab € 6,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 9,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 12,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 14,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 13,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1500716
ab € 21,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1668386
ab € 12,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.