Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensor-/Aktor-Box PHOENIX 1452589 - SACB-4/4-L-10,0PUR SCO P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100436
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452589
EAN/GTIN:
     4046356553919
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
  • M12 Sensor-/Aktor-Box mit Statusanzeige
  • PNP
  • 4 Steckplätze
  • Einfach belegt
  • 10 m PUR/PVC Stammleitung
  • Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
M12-Verteiler
Anzahl Steckplätze:
4
Polzahl:
4
Statusanzeige:
ja
Anschlussart:
Stammleitung
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Strombelastbarkeit je Steckplatz max.:
4 A
Strombelastbarkeit gesamt max.:
12 A
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Silikonfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Besonderheiten:
einfach belegt
Weitere Suchbegriffe: Control & signalling devices
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,11*
€ 46,96*
€ 5,46*
ab € 37,21*
€ 47,19*
Frei Haus
ab € 38,80*
€ 49,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,02*
€ 51,51*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 66,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,335*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6345*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3249*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,92881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
1424112
ab € 19,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
Zubehör
RS Pro
8771097
ab € 17,59*
Zubehör
RS Pro
8771084
ab € 15,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.