Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic mic+340/DD/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100409
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     mic+340/DD/TC
EAN/GTIN:
     4250738101494
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor microsonic
ultraschall sensor
  • M30 Ultraschallsensor
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 350...3.400 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
350 mm
Tastweite max.:
3400 mm
Grenztastweite:
5000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
120 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
3 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
102 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor m12, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,36*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,89*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 306,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 13,07*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 16,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 13,01*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 17,78*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 23,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.