Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100163
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC004
EAN/GTIN:
     4021179021258
Dokumentation - Montagehinweis
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cRUus Zulassung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Abgewinkelt
  • 2 m PUR-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M12
Polzahl:
4
Bauform:
abgewinkelt
Schaltzustand-/Betriebsanzeige:
nein
Betriebsspannung:
250 AC/300 DC V
Strombelastbarkeit:
4 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
4,9 mm
Kabellänge:
2 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM (Viton)
Werkstoff Griffkörper:
TPU
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
116
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 16,69*
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 18,13*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 18,18*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 13,49*
€ 18,63*
6 Tage
29
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,93*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.