Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic OGP500 - OGP-FPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100062
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGP500
EAN/GTIN:
     4021179173179
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
  • M18 Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,03...5 m
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
5 m
Baureihe:
OG
Betriebsreichweite:
0,03...5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Wellenlänge:
624 nm
Lichtfleck:
200 (bei max. Reichweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 (60 °C)/150 (80 °C) mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
72 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
13
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 109,55*
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 112,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,98*
€ 112,93*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 102,16*
€ 112,94*
€ 5,46*
ab € 106,44*
€ 118,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,21*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,27*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.