Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Augenspülflasche Mini BARIKOS KS, gefüllt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ASAZ
Artikel-Nr.:
144-954005
Hersteller:
Bartels und Rieger
Herst.-Nr.:
954005
EAN:
4043567540059
Suchbegriffe:
Augenspülflasche
Augenwaschflasche
Die Augenspülflaschen BARIKOS sind bestimmt zum Spülen der Augen mit Wasser zur Entfernung eingedrungener Fremdstoffe vor dem Einsetzen einer therapeutischen Behandlung. Beim Lackieren, bei Schmutz- und Staubarbeiten und bei Über-Kopf-Arbeiten empfiehlt es sich immer, eine Augenspülflasche griffbereit zu haben. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Augenspülflaschen, bei denen die Spülflüssigkeit häufig erneuert werden muss, sind diese Modelle völlig wartungsfrei. Mit ihren gammabestrahlten Wasserfüllungen sind sie im versiegelten Zustand mindestens zwei Jahre einsatzbereit. Die Augenspülflaschen bestehen aus toxikologisch unbedenklichem Materialien und entsprechen der DIN 12930. Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. Füllmenge: ca. 175 ml. Wasser - 2 Jahre haltbar, Abmessungen: 80 x 30 x 180 mm, Gewicht: ca. 250 g
... >
Arbeitsschutz
>
ASAZ - Arbeitsschutz von A bis Z
>
Augenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 8 Tage
max. 12 Tage
Versand
Netto
ASAZ
1 Tag
€ 4,00*
€ 11,50*
Buddeberg
8 Tage
€ 10,00*
€ 13,35*
Wemag
12 Tage
€ 6,80*
€ 13,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ASAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ASAZ
Versand
von ASAZ
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ASAZ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Wandbehälter für 1 Augenspülflasche
Bartels und Rieger
154812
€ 23,45*
€ 27,91
Zubehör
Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen
Bartels und Rieger
154809
€ 32,35*
€ 38,50
Zubehör
Wandhalterung für Augenspülflasche
Bartels und Rieger
154808
€ 3,25*
€ 3,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG