Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Augenspülflasche BARIKOS KS mit steriler Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ASAZ
Augenspülflasche BARIKOS KS mit steriler Füllung
Artikel-Nr.:   144-954004
Hersteller:   Bartels und Rieger
Herst.-Nr.:   954004
EAN:   4043567540042
Die Augenspülflaschen BARIKOS sind bestimmt zum Spülen der Augen mit Wasser zur Entfernung eingedrungener Fremdstoffe vor dem Einsetzen einer therapeutischen Behandlung. Beim Lackieren, bei Schmutz- und Staubarbeiten und bei Über-Kopf-Arbeiten empfiehlt es sich immer, eine Augenspülflasche griffbereit zu haben. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Augenspülflaschen, bei denen die Spülflüssigkeit häufig erneuert werden muss, sind diese Modelle völlig wartungsfrei. Mit ihren gammabestrahlten Wasserfüllungen sind sie im versiegelten Zustand mindestens zwei Jahre einsatzbereit. Die Augenspülflaschen bestehen aus toxikologisch unbedenklichem Materialien und entsprechen der DIN 12930. Eine Schutzkappe deckt den Sprühkopf der Augenspülflasche hygienisch und auslaufsicher ab. Füllmenge: ca. 620 ml. Wasser - 2 Jahre haltbar, Abmessungen: 90 x 70 x 250 mm, Gewicht: ca. 750 g
... > Arbeitsschutz > ASAZ - Arbeitsschutz von A bis Z > Augenschutz
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit
Angebote (5)
Versand
Netto
^
ASAZ 1 Tag € 4,00* € 14,40*
Wemag 15 Tage € 6,80* € 17,55*
Buddeberg 3 Tage € 10,00* € 17,55*
Reidl 2 Tage € 4,95* € 20,20*
QUATTROLOG 7 Tage € 6,90* € 29,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ASAZ
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,40* €  17,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ASAZ
Versand von ASAZ
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 60,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ASAZ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Wandbehälter für 1 Augenspülflasche Bartels und Rieger/
154812
€ 23,45* € 27,91
Zubehör
Wandbehälter für zwei Augenspülflaschen Bartels und Rieger/
154809
€ 32,35* € 38,50
Zubehör
Wandhalterung für Augenspülflasche Bartels und Rieger/
154808
€ 3,25* € 3,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG