| |
|
| Artikel-Nr.: 144-924406 Herst.-Nr.: 924406 EAN/GTIN: 4043567244063 |
| |
|
| | |
| Der Kombinationsfilter 81 ABSt ist für den Einsatz in, durch Stäube, Lösemitteldämpfe oder Säuren, kontaminierten Bereichen konzipiert. Der Aufbau garantiert das Filtrieren von organischen (Siedepunkt >65°C) und anorganischen Gasen und Dämpfen und eine Partikel-Abscheideleistung > 99,95%. Es handelt sich um einen Schraubfilter entsprechend EN 14387-A2-B2-P3RD mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1 zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (organische Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65°C) und gleichzeitig auftretenden Partikeln von giftigen Substanzen. Alle Einsatzorte entnehmen Sie den Einsatzschwerpunkten. Jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt. Gewicht: ca. 295 g. - Hochwertiger Kombinationsfilter in leichtem Aluminiumgehäuse
- Rundgewindeanschluss Rd40
- In Deutschland hergestellt, geprüft und zertifiziert
- Schutz vor Gesteinstaub, Glaswolle, Mineralfasern, Holzstaub, Ruß, Stahlstaub, Herbizide, Pestizide, Bakterien, Viren, Lösemitteldämpfe (Siedepunkt >65°C), organische Lösemitteldämpfe, Abbeizmittel, Chlor, Blausäure, Schwefelwasserstoff
- Partikelfilter Dolomitstaubgetestet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, mehrbereichs-kombifilter rd40 p3, partikel einlegefilter, partikelfilter bartelsrieger, Atemschutzfilter, Atemfilter, ABP3, AB-Filter, P3 Filter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 144 | | | | | | € 4,19* | ab € 14,58* | € 20,40* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,43* | € 21,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 144 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,58* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 144 | | Versand: Lager 144 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|