| |
|
| Artikel-Nr.: 144-924000 Herst.-Nr.: 912100 EAN/GTIN: 4043567121005 |
| |
|
| | |
| Unsere Viertelmasken des Typs 500 und unsere Halbmasken des Typs 600 oder 620, zugelassen nach EN 140, bieten optimale Voraussetzungen für sicheren Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Bei Schleif- und Spritz-arbeiten, in der Industrie, bei der Schädlingsbekämpfung, im Hobbybereich und vielen anderen Anwendungsgebieten. Neben der Verwendung als reines Filtergerät (abhängig von der Umgebungsatmosphäre) können die Masken ebenfalls als Atemanschluss für leichte Schlauchgeräte eingesetzt werden. Die Masken sind als 1-Filtermasken konstruiert und mit Standard-Rundgewindeanschluss EN 148-1 ausgestattet. Dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz von Steckfiltern in Verbindung mit der wieder verwendbaren Filteraufnahme, als auch die Verwendung genormter Schraubfilter. Entsprechend breitgefächert ist das Angebot an unterschiedlichen Gas-, Partikel- und Kombinationsfiltern. Durch eine optimale Gestaltung des Maskenkörpers und der Dichtzone ist es möglich, mit nur einer Maskengröße jede Gesichtsform abzudecken. Zwei Ausatemventile gewährleisten einen niedrigen Ausatemwiderstand, auch bei körperlich schwerer Arbeit und damit verbundenem hohen Luftdurchsatz. Auskondensierende Feuchtigkeit in der Atemluft kann zu unangenehmen Schwitzwasseransammlungen im Maskeninneren führen. Bei allen Bartels Rieger-Masken wird dieses durch ein auswechselbares, in den Maskenkörper integriertes Saugschwämmchen vermieden. Die Masken werden aus einer hautfreundlichen und alterungsbeständigen Gummimischung hergestellt. Darüber hinaus kann die Halbmaske 620 auch in Silikonausführung geliefert werden. Bei Hautallergien ist dieses Material besonders zu empfehlen. Zudem ist es durch die glatte Oberflächenstruktur leicht zu reinigen. - zugelassen nach EN 140
- kann mit Hilfe der Filteraufnahem mit allen Steckfiltern von BartelsRieger kombiniert werden
- Ohne Filter, diese bitte seperat mit Filteraufnahme bestellen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 144 | | | | | | € 4,19* | ab € 27,19* | € 36,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,5149* | € 39,4149* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 40,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,12* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 144 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 144 | | Versand: Lager 144 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|