Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BartelsRieger A2B2E2K2 Gasfilter - Schraubfilter mit Rd40 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BartelsRieger A2B2E2K2 Gasfilter - Schraubfilter mit Rd40 Anschluss
BartelsRieger A2B2E2K2 Gasfilter - Schraubfilter mit Rd40 Anschluss
BartelsRieger A2B2E2K2 Gasfilter - Schraubfilter mit Rd40 Anschluss
BartelsRieger A2B2E2K2 Gasfilter - Schraubfilter mit Rd40 Anschluss
Artikel-Nr.:
     144-920851
Herst.-Nr.:
     920851
EAN/GTIN:
     4043567208515
Suchbegriffe:
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter

 

Der Gasfilter 84 ABEK ist für den Einsatz in, durch Lösemitteldämpfe, Säuren (Siedepunkt>65°C), saure Gase und Ammoniak, kontaminierten Bereichen konzipiert. 

Es handelt sich um einen Schraubfilter entsprechend EN 14387-ABEK2,      mit Rundgewindeanschluss nach EN 148-1, zum Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Ammoniak. Alle Einsatzorte entnehmen Sie den Einsatzschwerpunkten.

Jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt. Gewicht: ca. 340 g.


  • Schraubfilter mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Kompakt und leistungsfähig bei geringstem Gewicht
  • Geeignet für Lösemitteldämpfe (Siedepunkt >65°C), Organische Lösemitteldämpfe, Abbeizmittel, Chlor, Blausäure, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Ameisensäure, Ammoniak
  • Europäischen Norm EN 14387
  • Gasfilterklasse 2
Weitere Suchbegriffe: ABEK Atemschutzfilter Mehrbereichsfilter Gasfilter Atemfilter ABEK2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 144
15
€ 4,19*
ab € 14,94*
€ 20,98*
€ 18,90*
ab € 13,17*
€ 24,94*
Preise: Lager 144
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 144
Versand: Lager 144
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 144
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.