Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandbehälter für eine Augenspülflasche Barikos KS 620 ml BartelsRieger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandbehälter für eine Augenspülflasche Barikos KS 620 ml BartelsRieger
Wandbehälter für eine Augenspülflasche Barikos KS 620 ml BartelsRieger
Artikel-Nr.:
     144-154812
Herst.-Nr.:
     154812
EAN/GTIN:
     4043567548123
Suchbegriffe:
Augenspülflaschenhalterung
Augenspülstation, leer
Wandhalterung für Augen- und Wunddu...
Wandhalterung für Augenspülflasche

Artikel-Bezeichnung: Wandbehälter für eine Augenspülflasche
Artikel-Art: Zubehör für Erste-Hilfe-Ausstattungen
Verwendung: Sicheres Bereithalten von 1 BARIKOS-Augenspülflasche (620 ml)
Beschreibung: Kunststoff-Behälter, zweiteilig
(Gehäuse und Deckel)
Gehäuse, grün:
•mit formgerechten Steckmulden zur Aufnahme von zwei BARIKOS-Augenspülflaschen mit 620 Milliliter Inhalt
• eingeklebter Spiegel
• umlaufender Rand mit vier Wandbefestigungslöchern

Deckel, durchsichtig:
• mit Griffmulde oben
• unten mittels Scharnier mit dem Gehäuse verbunden
Materialien:
Gehäuse: ABS, türkisgrün ähnlich RAL 6016
Deckel: PETG, transparent
Gelenkstab: PVC, grau
Abmessungen: 180 x 320 x 80 mm (BxHxT)
Gewicht: ca. 340 Gramm
Kennzeichnung: Erste-Hilfe-Zeichen nach DIN 4844 (weißes Kreuz auf grünem Grund)


Für eine Augenspülflasche der Marke Barikos

Für Augenspülflasche KS 620 ml

aus Kunststoff mit transparentem Deckel und Spiegel Abmessung 180 x 78 x 320 mm

Weitere Suchbegriffe: augenspülflaschenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG