Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbecken Ø450 mm x 150 mm, 1½ Stopfenventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbecken Ø450 mm x 150 mm, 1½ Stopfenventil
Artikel-Nr.:
     1422H-510032
Hersteller:
     PYRAMIS
Herst.-Nr.:
     100034010
EAN/GTIN:
     5201217050474
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
abfluss stop

Runde Einbauspüle

Einbauvariante

Edelstahl 18/10, einschließlich 60 mm Stopfenventil
mit Überlauf im Becken, ohne Hahnloch

Erforderliche Mindestschrankbreite 45 cm

Außenabmessungen:
450 mm

Beckentiefe:
50 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.