| |
|
| Artikel-Nr.: 1422H-266613 Herst.-Nr.: 3666131 EAN/GTIN: 4007126366665 |
| |
|
| | |
| HAILO Terzett Vollauszug 3 x 10 ltr. Terzett, Vollauszug Abfalleimer: 3 x 10 l, Gesamtvolumen 30 l - Trennung: 3-fach
- Montageart: Bodenmontage
- Auszugsschienen: Vollauszug
- Farbe: Metallteile silberfarben,
Kunststoffteile dunkelgrau Produktmaße: B 251 x T 482 x H 400 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 10 liter grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 10l |
| | |
| |