Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOLINE Plug Schukostecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1422E-790622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     151000156100
EAN/GTIN:
     4044657008084
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

EVOLINE Plug Schukostecker Schwarz

mit Kabel und 3-fach Steckdose

Mit Anschlusskabel 3 x 1,5 mm², Länge 1,5 m
und 3-fach Steckdose, 250 V/16 A

Verbindet Design und Funktion
Das Steckermodul zeichnet sich insbesondere durch zwei
Innovationen aus: Zum einen durch seine sehr geringe Bauhöhe,
die es ermöglicht, dass vor einer Steckdose platzierte
Möbelstücke nahezu bündig mit der Wand abschließen und
dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können, und
zum anderen durch sein bewegliches Steckergesicht.


Aufgrund dieser Beweglichkeit ist kein Kraftaufwand erforderlich,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Der
EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der
Steckdose.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
1
€ 7,95*
ab € 14,42*
€ 20,04*
36
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 22,34*
1
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 22,45*
1 Tag
894
1
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 28,30*
6 Tage
63
1
€ 6,99*
ab € 21,84*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.