Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Halogen Aufbaustrahler, Edelstahloptik, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen Aufbaustrahler, Edelstahloptik, 3er Set
Artikel-Nr.:
     1422E-790264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55640342
EAN/GTIN:
     4250696304609
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte 12v
Aufbaustrahler Halogen 3er Set
mit Transformator

Das Halogen Aufbau-Strahler 3er Set (mit Transformator) bietet ihnen effizientes Arbeitslicht in jedem Bereich. Das schicke, edle Design in Edelstahloptik wertet ihren Raum elegant auf. Die Strahler haben ein Metallgehäuse und ein angenehmes, mattes Glas. Sie verfügen über einen Durchmesser von 73 mm und eine Höhe von 29 mm. In der Lieferung sind drei Anschlussleitungen (1800 mm), 3 x 20 Watt Halogen (12 V) und drei Aufbauringe in Metall enthalten.


Ausstattung:
  • Metallgehäuse
  • Glas matt
  • 3 x Anschlussleitung 1800 mm
  • 3 x 20 Watt, 12 V, Halogen
  • 3 x Aufbauring in Metall
Maße:
  • Durchmesser: 73 mm
  • Höhe: 29 mm
Farbe:
  • Edelstahloptik
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte 2x26w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 39,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.