Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einbaustrahler 20 W gold 3er Set incl. Trafo


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55600346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Netztrafo
Halogen Einbaustrahler 20 W 3er Set
(nicht geeignet für Sacklochbohrungen)

Das 3er Halogen Einbaustrahler Set, in der Farbe 'Gold', hat ein schickes zeitloses Design mit einem mattierten Abdeckglas. Es bietet ihnen eine Wattleistung von 20 W. Der Strahler hat einen Durchmesser von 70 mm und ist nicht geeignet für Sacklochbohrungen. Der Durchmesser der Bohrung beträgt 58 mm. In der Lieferung in ein AMP Stecker, ein elektronischer Trafo und eine Anschlussleitung mit einer Länge von 1800 mm enthalten.


Ausstattung:
  • elektronischer Trafo
  • Abdeckglas matt
  • 1800 mm Anschlussleitung
  • AMP Stecker
Maße:
  • Durchmesser: 70 mm
  • Durchmesser Bohrung: 58 mm
Farbe:
  • Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.