Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-726548 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057298008474 |
| |
|
| | |
| BACHMANN KAPSA Small | Breite 204 mm | 2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x USB-Doppelcharger 3,1A/5V KAPSA ist durch klassische, reduzierte Formen eine designorientierte und zugleich platzsparende Steckdoseneinheit. Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglicht. • Einfach austauschbarer Deckel in mehreren Ausführungen erhältlich • Aluminium-Deckel mit hochwertiger Haptik • Modular bestückbar • Geringe Einbautiefe (ca. 45 mm) • Einfache, auch nachträgliche Montage von oben
Maße (B x H x T): 204 x 51 x 71 mm Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm Material: Deckel: Aluminium Steckdose: Aluminium-Profil eloxiert Steckdosen-Ausrichtung: 35 ° gedreht Steckdosenfarbe: schwarz Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen und beigelegtemSchutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz Erhöhter Berührungsschutz: vorhanden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenleiste versenkbar, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,60* | € 68,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,14* | € 69,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,01* | € 70,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 58,07* | € 72,90* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 71,05* | € 86,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|