Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN ELEVATOR Steckdoseneinheit 1xSchuko / 2xEuro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 928.003 Steckdose Schwarz
Bachmann 928.003 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-726504
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928003
EAN/GTIN:
     4016514061334
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

BACHMANN ELEVATOR Steckdoseneinheit
1xSchuko / 2xEuro

ELEVATOR passt sich jeder Umgebung optimal an.
Mit 79 mm Durchmesser ist ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per
Fingerdruck fährt ELEVATOR aus und wird so auch
wieder versenkt.

Der Einbau ist denkbar einfach. ELEVATOR wird in
einen Ausschnitt von 79 mm Durchmesser gesetzt
und mittels Konterring am Möbel befestigt.

• Fährt per Fingerdruck aus
• Einfache und schnelle Montage
• Nachträglicher Einbau möglich
• Passend für 79 mm Standard-Bohrung

Maße (H x Ø): 230 x 115 mm
Einbautiefe (ohne Kabel): 135 mm
Plattenstärke: 16 – 60 mm
Material: Profil: Aluminium | Steckdose: Kunststoff
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,97*
€ 69,24*
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 69,71*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,97*
€ 70,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,47*
€ 70,70*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 77,42*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.900
ab € 10,58*
Zubehör
Bachmann
928.902
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.