Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose mit Klappdeckel USB Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbausteckdose mit Klappdeckel USB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422E-726230
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     17086
EAN/GTIN:
     4049577160768
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Einbausteckdose mit Klappdeckel USB Edelstahl

ST 08 USB

 • 1 x Steckdose Schuko 240 V / 16 A / 3500 Watt / IP20
• 1 x USB Port 5V/1000 mA
• 2 m A-Leitung 3 x 1,5 mm²/AE
• Schukostecker unmontiert
• B 85 x H 2,6 mm / 68,5 mm
• Lochausschnitt: 70 - 74 mm

Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.