Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbausteckdose 2-fach KI-ST/2 KLD Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbausteckdose 2-fach KI-ST/2 KLD Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1422E-726196
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     17006KLD
EAN/GTIN:
     4049577003690

Aufbausteckdose 2-fach KI-ST/2 KLD Edelstahl

Ideal für Kochinseln, 2-fach Schuko 16 A 250 V / AC /
3500 Watt, mit Klappdeckel, Aufsatzrohr 110 mm
inkl. Mutter M22 und Scheiben, 1 x 1,50 m A-Leitung,
ohne Stecker,
Edelstahl, nicht drehbar

Höhe: 80 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 42 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.