Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 600 mm, mit Schalter LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 600 mm, mit Schalter LS
Artikel-Nr.:
     1422E-725852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57130606
EAN/GTIN:
     4250696323730
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 600 mm, mit Schalter LS

Schalter links

Moderne LED Unterbauleuchte

Material: Aluminium
Farbe: Aluminium
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.

Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und suggeriert dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte
• Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt werden (auf Anfrage)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.