Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
PC- Gehäuse Xigmatek Endorphin Ultra Arctic
Artikel-Nr.:
     1410-81172
Hersteller:
     Xigmatek
Herst.-Nr.:
     EN41334
EAN/GTIN:
     4711409541334
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Super Tower (ohne Netzteil)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,5 cm x 43,4 cm x 47,3 cm

Gewicht: 8,290 kg

Farbe: weiß

E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Type-A

1 x USB Type-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 5

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, Mini-ITX

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 106,39*
€ 137,16*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 119,57*
€ 153,08*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 184,60*
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.