Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHN-TD B 150W/842 RX7s Philips 4200K UV-Block Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHN-TD B 150W/842 RX7s Philips 4200K UV-Block Limited Stock
MHN-TD B 150W/842 RX7s Philips 4200K UV-Block Limited Stock
MHN-TD B 150W/842 RX7s Philips 4200K UV-Block Limited Stock
Artikel-Nr.:
     1402-10200301779375
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928088705191
EAN/GTIN:
     8711500205124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe - Halogen Metalldam...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Rx7s/FC2

MHN-TD B 150W/842 RX7s
Philips 4200K UV-Block Limited Stock

Marke: Philips
Betriebsspannung: 103V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Rx7s
Kolbedurchmesser: 23mm
Gesamtlänge: 135.4mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 12900lm
Farbtemperatur: 4200K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.