Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood Philips MC MASTER Colour 4200K
Artikel-Nr.:
     1402-10200301710002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928053000630
EAN/GTIN:
     8718291651673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Entladungslampe E27
Entladungslampe Sockel E27
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - PAR

CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30° Flood
Philips MC MASTER Colour 4200K

Marke: Philips
Lampenleistung: 70W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: PAR30
Kolbedurchmesser: 97mm
Gesamtlänge: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 5200lm
Farbtemperatur: 4200K

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Sockel E27, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe 70 w, Entladungslampe - Halogen Metalldampf - PAR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1402
6
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 23,20*
6
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 35,86*
10 Tage
k.A.
1
€ 8,50*
ab € 31,81*
€ 36,11*
Preise: Lager 1402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1402
Versand: Lager 1402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
ab € 340,00*
€ 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1402
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG