Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1 Pack ABC-SPAX-S ART 88094 SPAX St. 3 x 25/21 -Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC (Inhalt: 200 Stück) von REYHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88094 SPAX St. 3 x 25/21 -Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88094 SPAX St. 3 x 25/21 -Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88094 SPAX St. 3 x 25/21 -Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
1 Pack ABC-SPAX-S ART 88094 SPAX St. 3 x 25/21 -Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC (Inhalt: 200 Stück) von REYHER
Artikel-Nr.:
     140-REY880940609030025
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609030025
EAN/GTIN:
     4003530006647
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube senkkopf
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z galv. verz. gelb SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS Abmessung: 3 x 25/21-Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Länge:
25,00 mm
Norm:
88094
Oberfläche:
galv. verz. gelb | galvanisch verzinkt gelb
Form:
SPAX MULTI-Senkkopf | SPAX Seko
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Z
Inhalt:
200 Stück
Modell:
ABC-SPAX-S
Durchmesser:
03,00 mm
... > Schrauben > SPAX > Spax-S
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube, spanplattenschraube spax, ABC-SPAX-Schrauben, S;, Kreuzschlitz-Holzschrauben;, Senkkopf-Holzschrauben;, Spanplattenschrauben;, SPAX-Schrauben
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Paket
€ 9,00*
ab € 1,96*
€ 2,51*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 2,07*
€ 2,65*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 2,29*
€ 2,67*
pro Paket
€ 9,80*
ab € 2,20*
€ 2,81*
Lager 140
pro Packung
€ 9,95*
ab € 3,61*
€ 4,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 140
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
Lagerstand: Lager 140
Versand: Lager 140
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
ab € 60,00*
€ 7,95*
ab € 120,00*
€ 5,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 140
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010300253
ab € 0,00999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.